Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
2I938684
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
Milwaukee Cordless Serra vertical M12 JS-402B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2I938684
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
19
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.1
Profundidade de corte em madeira (mm)
40
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0 - 2800
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
19
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.1
Profundidade de corte em madeira (mm)
40
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0 - 2800
Marca
Milwaukee
Model
M12 JS-402B
Type
Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I938684
EAN
4002395001965
UBB
500513655547
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
4933441700
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar