text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Recipro fűrész M18 CSX-0


Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™. Durée de vie augmentée jusqu’à 50 % d’autonomie. Fonctionne jusqu’à -18 °C . Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Moteur POWERSTATE™ sans charbon. Moteur conçu et fabriqué par Milwaukee®. Une durée de vie multipliée par 10. Plus performant 80 Nm et plus compact. Électronique REDLINK PLUS™. L’électronique la plus intelligente du marché. Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.

Cikkszám 2R413558
Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 3000
Löket (mm) 28
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 3000
Löket (mm) 28
Márka Milwaukee

Leírás

Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™. Durée de vie augmentée jusqu’à 50 % d’autonomie. Fonctionne jusqu’à -18 °C . Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Moteur POWERSTATE™ sans charbon. Moteur conçu et fabriqué par Milwaukee®. Une durée de vie multipliée par 10. Plus performant 80 Nm et plus compact. Électronique REDLINK PLUS™. L’électronique la plus intelligente du marché. Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.

Cikkszámok

Cikkszám 2R413558
EAN 4002395004713
UBB 500513665454
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 4933446085
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.