Serras tico-tico
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
0Q545314
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
Milwaukee Cordless Serra de sabre C18 HZ-402B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q545314
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3000
Curso (mm)
20
Comprimento (mm)
375
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3000
Curso (mm)
20
Comprimento (mm)
375
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672290
Model
C18 HZ-402B
Type
Reciprocating Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q545314
EAN
4002395001491
UBB
500513556059
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
4933441340
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar