Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
7L343720
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
Milwaukee Cordless Serra circular HD 18 CS-402B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L343720
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
55
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3500
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
55
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3500
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672230
Model
HD18 CS-402B
Type
Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L343720
EAN
4002395001613
UBB
500513623123
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
4933441400
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar