text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless roquete M12 IR-201B(3/8)

Referência 7M741851
Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 274
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Binário máximo (Nm) 47
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 250
Número de pilhas incluídas 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 274
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Binário máximo (Nm) 47
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 250
Número de pilhas incluídas 1
Marca Milwaukee
Model M12 IR-201B 3/8
Type Compact Ratchet

Números do artigo

Referência 7M741851
EAN 4002395002023
UBB 500513655133
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933441720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.