text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Rebarbadora HD18 AG115-402C


Referência 6Q110611
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000 - 9000
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000 - 9000
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Código pautal 84672951
Model HD18 AG-115-402C
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6Q110611
EAN 4002395001415
UBB 500513622547
UNSPSC 23101509
Artigo do fabricante nr 4933441300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.