text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Pinça M18HCCT-201C


Cravador de terminais hidraulico M18, 53Kn. Motor sem escovas POWERSTATE™. Design linear e fino da garra com 350º que roda, permite cravamentos rápidos e faceis, mesmo em espaços confinados.PFM™ (Predictive Force Monitoring): Modifica automaticamente a força de saída de acordo com o conetor assegurando uma pressão ótima.Permite cravar conetores até 300mm²em cobre e 150 mm² em aluminio

Referência 2Q832057
Desligamento automático Não
Construção/funcionamento Outro
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Funcionamento Bateria (recarregável)
Com base de carregamento Não
Embalado por 1

Especificações

Desligamento automático Não
Construção/funcionamento Outro
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Funcionamento Bateria (recarregável)
Com base de carregamento Não
Adequado para tubo de aço Não
Com mala Não
Número de pilhas incluídas 1
Processo forçado Não
Marca Milwaukee
Type Cable Crimper

Números do artigo

Referência 2Q832057
EAN 4002395138821
UBB 500649486510
UNSPSC 44122003
Artigo do fabricante nr 4933451194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.