text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Perfuração de ângulo C18 RAD-0


Referência 3F748254
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 20
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 28
Marca Milwaukee
Model C18 RAD-0
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 20
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 28
Marca Milwaukee
Model C18 RAD-0
Type Right Angle Drill

Números do artigo

Referência 3F748254
EAN 4002395239085
UBB 500513556547
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933427189
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.