text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Martelo M18 BH-0


Referência 8P365511
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 16
Energia máxima de um só golpe (J) 1.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 16
Número máximo de cursos (1/min) 6100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 16
Energia máxima de um só golpe (J) 1.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 16
Número máximo de cursos (1/min) 6100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1300
Número de pilhas incluídas 0
Marca Milwaukee
Código pautal 84672110
Model M18 BH-0
Type Compact Hammer

Números do artigo

Referência 8P365511
EAN 4002395003730
UBB 500513658103
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933443320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.