Máquinas de polimento
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de polimento
0Q284453
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
Milwaukee Cordless Máquina de polir M18FAP180-502X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0Q284453
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
360 - 2200
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
180
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
360 - 2200
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
180
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672920
Model
M18 FAP180-502X
Type
Cordless Polisher
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q284453
EAN
4002395144525
UBB
500650600272
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451550
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar