Máquinas de polimento
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de polimento
5N256845
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
Milwaukee Cordless Máquina de polir M18FAP180-0X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5N256845
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
360 - 2200
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
180
Número de pilhas incluídas
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
360 - 2200
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
180
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 FAP180-0X
Type
Cordless Polisher
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N256845
EAN
4002395144549
UBB
500650600439
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451552