Elektrische en Accumachines
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
7M352756
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
Milwaukee Cordless Máquina de polir M12 BPS-421X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M352756
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800 - 8300
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800 - 8300
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
50
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Model
M12 BPS-421X
Type
Compact Polisher
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M352756
EAN
4002395006564
UBB
500513648542
UNSPSC
23101509
Artigo do fabricante nr
4933447799
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar