Lanternas & Rádios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
6B157749
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
Milwaukee Cordless Lanterna M18 IL-0
Adiconar catálogo
Referência
6B157749
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
18 - 18
Grau de proteção (IP)
IP54
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
18 - 18
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Tipo de bateria
Outro
Número de pilhas
0
Com pilhas
Não
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
300
Cor da luz
Outro
Marca
Milwaukee
Código pautal
85131000
Type
Inspection Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B157749
EAN
4002395382255
UBB
500513666361
UNSPSC
27112800
Artigo do fabricante nr
4932430564