Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
3V610312
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
Milwaukee Cordless Chave de impacto M18 FMTIW2P12-502X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V610312
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Binário máximo (Nm)
745
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3100
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
22 - 22
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1325
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Binário máximo (Nm)
745
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3100
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
22 - 22
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1325
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V610312
EAN
4058546346447
UBB
500581923322
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478453
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar