Máquinas de impacto
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
0J051677
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
Milwaukee Cordless Chave de impacto M18 BRAIW-0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0J051677
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.8
Binário máximo (Nm)
76
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2250
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.8
Binário máximo (Nm)
76
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2250
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672110
Model
M18 BRAIW-0
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J051677
EAN
4002395006670
UBB
500513660992
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933447899