text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Chave de impacto M18 BIW38-0


Referência 8U447112
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 152
Binário máximo (Nm) 210
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min) 3350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2450
Número de pilhas incluídas 0
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 152
Binário máximo (Nm) 210
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min) 3350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2450
Número de pilhas incluídas 0
Marca Milwaukee
Código pautal 84672199
Model M18 BIW38-0
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 8U447112
EAN 4002395003273
UBB 500513658855
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933443600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.