Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
0T136889
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
Milwaukee Cordless Chave de impacto M12 BIW12-202C
Adiconar catálogo
Referência
0T136889
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
171
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Binário máximo (Nm)
138
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2550
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
171
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Binário máximo (Nm)
138
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2550
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Model
M12 BIW12-202C
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T136889
EAN
4002395006007
UBB
500513647148
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933447133