Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
8T050665
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
Milwaukee Cordless Broca de percussão M12 BPD-402C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8T050665
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
190
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
190
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
22
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
22
Binário máximo (Nm)
38
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
22
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim pedra 3ª velocidade (mm)
10
Número máximo de cursos (1/min)
22500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1500
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672110
Model
M12 BPD-402C
Type
Percussion Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8T050665
EAN
4002395002672
UBB
500513647890
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933441935
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar