Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
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
Elektrische en Accumachines
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas elétricas
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
2Z223168
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
Milwaukee Cordless Broca de percussão HD18 HX-402C
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2Z223168
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.7
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.7
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
24
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
24
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Diâmetro de perfuração do betão 3ª velocidade (mm)
24
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
30
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
13
Número máximo de cursos (1/min)
4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1400 - 1400
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672191
Model
HD18 HX-402C
Type
Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Z223168
EAN
4002395001378
UBB
500513623875
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933441280
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar