Aparafusadora
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
4Y252750
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
Milwaukee Cordless Aparafusadora M18 BDD-402C
Adiconar catálogo
Previous
Next
Out of stock
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
4Y252750
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
185
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
185
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
60
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672110
Model
M18 BDD-402C
Type
Cordless Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y252750
EAN
4002395003228
UBB
500513658020
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933443565
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar