text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Aparafusadora M18 BDD-202C


Referência 3Q575079
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 185
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 185
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 50
Qualidade da bateria Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1800
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Model M18 BDD-202C
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 3Q575079
EAN 4002395003204
UBB 500513657949
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933443555
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.