text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Milwaukee Cordless Aparafusadora M12 BDD-202C


Referência 8D909508
Tensão nominal (V) 12
Comprimento 187
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Comprimento 187
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 22
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 22
Binário máximo (Nm) 30
Qualidade da bateria Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 22
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 10
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1500
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Type M12 BDD-202C

Números do artigo

Referência 8D909508
EAN 4002395002627
UBB 500513646496
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933441915
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.