text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Aparafusadora M12 BD-202C


Referência 9K052273
Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 175
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 22
Binário máximo (Nm) 30
Qualidade da bateria Lithium-ions
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 175
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 22
Binário máximo (Nm) 30
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1500
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Código pautal 84672110
Model M12 BD-202C
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933441900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.