Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
5U139344
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
Milwaukee Cordless Aparafusadora de impacto M12 BID-202C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U139344
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
165
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Binário máximo (Nm)
112
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
165
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Binário máximo (Nm)
112
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2500
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Model
M12 BID-202C
Type
Impact Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U139344
EAN
4002395002696
UBB
500513646983
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933441960
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar