Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4K097365
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
Milwaukee Cordless Aparafusadora de impacto M12 BID-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4K097365
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
165
Binário máximo (Nm)
112
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2500
Número de pilhas incluídas
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (mm)
165
Binário máximo (Nm)
112
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2500
Número de pilhas incluídas
0
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672110
Model
M12 BID-0
Type
Impact Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K097365
EAN
4002395002689
UBB
500513646801
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933441955