Ferramentas sem fios
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0V027176
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
MILWAUKEE Chaves de fendas para berbequim CRAD2-0X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0V027176
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
12.7
Diâmetro da broca em madeira (mm)
102
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
12.7
Diâmetro da broca em madeira (mm)
102
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672920
Model
M18 CRAD2-0X
Type
Right Angle Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V027176
EAN
4058546295400
UBB
500718078586
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933471641