text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Chaves combinadas com roquete de anel 20MM


Referência 7X065432
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 262
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 20
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 20
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 7X065432
EAN 4058546294274
UBB 500716697460
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471528
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.