Ferramentas de chave inglesa
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
1G090499
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
MILWAUKEE Chaves combinadas com roquete de anel 19MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1G090499
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
19
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
19
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G090499
EAN
4058546294267
UBB
500716697205
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471527