text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Chave de fendas SL 1X5,5X125


Referência 1N205076
Desenho Direto
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82054000
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 1N205076
EAN 4058546296780
UBB 500708662779
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471779
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.