text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Chave de fendas SL 1,6X10X200


Referência 7A187053
Desenho Direto
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Quadrada
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Quadrada
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 7A187053
EAN 4058546296834
UBB 500708663769
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.