text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Chave de fenda PH2X125


Referência 9Y445712
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 125
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Type Tri-Lobe Phillips Screwdriver

Números do artigo

Referência 9Y445712
EAN 4058546296872
UBB 500708664593
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471788
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.