text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Catracas 16MM


Referência 7T083163
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 218
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 16
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 16
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 7T083163
EAN 4058546294083
UBB 500716585251
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.