Ferramentas de chave inglesa
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
2X236923
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
MILWAUKEE Catracas 14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X236923
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
198
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
14
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
14
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Milwaukee
Código pautal
82041100
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X236923
EAN
4058546294069
UBB
500716584833
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471507