Ferramentas de chave inglesa
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
0F423430
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
MILWAUKEE Catracas 13MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F423430
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
187
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
13
Proteção da superfície
Cromado
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
13
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F423430
EAN
4058546294052
UBB
500716584676
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471506