text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à metaux HSS-G shockwave 9.5MM


Položka č. 6T322113
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 74
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 118
Diamètre du foret (mm) 9.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 74
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075060
Type Ground Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6T322113
UBB 500668397598
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 48894722
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.