Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Furar
Brocas de metal duro
7O122113
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
Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 7MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O122113
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
65
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
65
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Type
Ground Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O122113
UBB
500668396509
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
48894717