text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 5.5MM


Artikelnummer 6S756475
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 59
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 104
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 59
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075060
Type Ground Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6S756475
UBB 500668399735
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 48894764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.