text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 4.5MM


Referência 7J329146
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 29
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 76
Broca de diâmetro (mm) 4.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 29
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075060
Type Ground Drill Bit

Números do artigo

Referência 7J329146
UBB 500668395360
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 48894710
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.