text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 12MM


Cod Articol 8I058402
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 83
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Ambalat la 1

Specificații

Comprimento total (mm) 127
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 83
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075060
Type Ground Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 8I058402
UBB 500668398588
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 48894727
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.