Brocas
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
Furar
Brocas
7K256277
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
Milwaukee Broca para metal 9 x 40 x 84mm 10 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7K256277
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
40
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
84
Broca de diâmetro (mm)
9
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
40
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K256277
EAN
4002395368730
UBB
500513689546
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4932352220