Brocas
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
Furar
Brocas
4B446684
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
Milwaukee Broca para metal 4,1 x 14 x 55mm 10 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B446684
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Diâmetro nominal (mm)
4.1 - 4.1
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
55
Broca de diâmetro (mm)
4.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Diâmetro nominal (mm)
4.1 - 4.1
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Número total de ferramentas
10
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Número de brocas para plástico
10
Número de brocas para aço
10
Marca
Milwaukee
Type
Double Ended Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B446684
EAN
4002395368815
UBB
500513684679
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4932352228