text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca para metal 1 x 34mm 10 peças


Referência 1R688027
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 1R688027
EAN 4002395349173
UBB 500513674282
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.