text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de percussão SB 2-35 D


Referência 8Q060778
Tensão (V) 240
Consumo nominal de energia (W) 1010
Peso da máquina (kg) 4.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 16 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 50
Binário máximo (Nm) 57
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Consumo nominal de energia (W) 1010
Peso da máquina (kg) 4.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 16 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 50
Binário máximo (Nm) 57
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 35
Saída de alimentação (W) 505
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 40
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 800
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1800
Marca Milwaukee
Model SB 2-35 D
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência 8Q060778
EAN 4002395227280
UBB 500513725928
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 4933380507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.