Martelos elétricos
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
Martelos elétricos
2L506512
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
Milwaukee Broca de percussão PDE 16 RP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L506512
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
59
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
59
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
16
Saída de alimentação (W)
315
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 950
Marca
Milwaukee
Type
PDE 16 RP
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933409206