text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 3 x 11 x 46mm 10 peças


Referência 5S532818
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 11
Diâmetro nominal (mm) 3 - 3
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 46
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 11
Diâmetro nominal (mm) 3 - 3
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Número total de ferramentas 10
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Número de brocas para plástico 10
Número de brocas para aço 10
Marca Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Números do artigo

Referência 5S532818
EAN 4002395368761
UBB 500513684182
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932352223
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.