text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de extração de pó 30 x 900


Faster and more efficient drilling due to effective dust removal.Efficient drilling without dust for a safer and cleaner working environment.Active drill head cooling for longer service life.4-cutter design prevents the drill from jamming in the reinforcement.Accurate concentricity and high dimensional precision when drilling, PGM-compliant.Universal co

Referência 3D677122
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 700
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 900
Broca de diâmetro (mm) 30
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 700
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Descrição

Faster and more efficient drilling due to effective dust removal.Efficient drilling without dust for a safer and cleaner working environment.Active drill head cooling for longer service life.4-cutter design prevents the drill from jamming in the reinforcement.Accurate concentricity and high dimensional precision when drilling, PGM-compliant.Universal connection for all hoovers with hose diameter 32-38 mm

Translated with DeepL.com (free version)

Números do artigo

Referência 3D677122
EAN 4058546002626
UBB 500654628923
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932459296
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.