text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de diamante DD 3-152


Referência 0Y876872
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 6.5
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min) 550
Velocidade em carga 2ª velocidade (1/min) 1250
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 152
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 202
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 6.5
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min) 550
Velocidade em carga 2ª velocidade (1/min) 1250
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 152
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 202
Velocidade em carga 3ª velocidade (1/min) 2700
Marca Milwaukee
Código pautal 84672199
Model DD 3-152
Type Diamond Drill

Números do artigo

Referência 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 4933428000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.