Berbequins
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
Técnica de diamante
Berbequins
0Q478502
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
Milwaukee Broca de diamante DD 2-160 XE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q478502
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
4.2
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min)
890
Velocidade em carga 2ª velocidade (1/min)
1770
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
162
Diâmetro do pescoço de aperto (mm)
57
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
4.2
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min)
890
Velocidade em carga 2ª velocidade (1/min)
1770
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
162
Diâmetro do pescoço de aperto (mm)
57
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 1500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 3000
Marca
Milwaukee
Model
DD 2-160 XE
Type
Diamond Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q478502
EAN
4002395232505
UBB
500513574524
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933368690