text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de diamante DCM 2-250 C


Cikkszám 0D980568
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2800
Peso da máquina (kg) 9
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 250
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 900 - 900
Marca Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2800
Peso da máquina (kg) 9
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 250
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 900 - 900
Marca Milwaukee
Model DCM 2-250 C
Type Diamond Drill

Cikkszámok

Cikkszám 0D980568
EAN 4002395229796
UBB 500513574375
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 40964
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.