Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
9W969117
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
Milwaukee Broca 6,5 x 210 x 150mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W969117
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
215
Broca de diâmetro (mm)
6.5
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Conteúdo (peças)
50
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W969117
EAN
4002395381241
UBB
500649446191
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
4932430463